Pantalones PW3 Lined Winter Holster Black 41 R

N.º do artigo: PW357BKR41
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
Número do artigo PW357BKR41
EAN/GTIN 5036108403592
Número do fabricante PW357BKR41

Descrição

Descripción:

Se trata de una versión forrada y acolchada de uno de nuestros pantalones más vendidos, el T602. Ultilizando el mismo tejido resistente y los mismos bolsillos, pero con un aislamiento añadido que proporciona el calor necesario para un día frío en el trabajo.

Característica:

  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Bolsillo doble para el metro
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Bolsillos colgantes para herramientas
  • Tejido Oxford de poliéster resistente a la abrasión
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido del forro: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: Relleno 100% Poliéster
Composición del relleno: Relleno 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Peso del forro gm: 50
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 160
Peso del relleno oz: 5

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta