Descrição:
El peto de trabajo PW3 muestra lo mejor en diseño, confección y prestaciones. Ofrece una excelente colección de bolsillos incluyendo uno doble para el metro, bolsillos preformados para rodilleras con carga superior y un bolsillo en el muslo de fácil acceso. Rebosando funcionalidad incluyendo longitud de pata ajustable, refuerzos de tejido Oxford para la abrasión en los puntos clave y triple puntada para la máxima duración.
Característica:
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Panel trasero elástico
- 10 Bolsillos para mayor capacidad
- Porta identificación
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
- Bolsillo doble para el metro
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
- Par de rodilleras gratis incluido en este peto
- Certificado CE
- Rodilleras gratuitas incluidas
- Marcado UKCA
Material:
Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición del contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;