Peto de trabajo PW3 Black L R

N.º do artigo: PW346BKRL
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

PORTWEST® O nosso guia útil de tamanhos irá mostrar-lhe os tamanhos aos quais deve prestar atenção relativamente à marca PORTWEST®

Tamanhos homens – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Tamanhos homens – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Tamanhos mulheres – calças de trabalho
Tamanho do pedido DE Tamanho em polegadas Medida da cintura em cm Medida da anca em cm Medida interior da perna em cm Altura em cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Tamanhos mulheres – partes de cima
Tamanho INT Tamanho do pedido DE Medida do peito em cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Como efetuar a medição
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
Cor schwarz
Tamanho unissexo L

Números de identificação e classificações

Número do artigo PW346BKRL
EAN/GTIN 5036108315406
Número do fabricante PW346BKRL

Descrição

Descrição:

El peto de trabajo PW3 muestra lo mejor en diseño, confección y prestaciones. Ofrece una excelente colección de bolsillos incluyendo uno doble para el metro, bolsillos preformados para rodilleras con carga superior y un bolsillo en el muslo de fácil acceso. Rebosando funcionalidad incluyendo longitud de pata ajustable, refuerzos de tejido Oxford para la abrasión en los puntos clave y triple puntada para la máxima duración.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Panel trasero elástico
  • 10 Bolsillos para mayor capacidad
  • Porta identificación
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Bolsillos para rodilleras de carga superior para un acceso rápido y fácil
  • Bolsillo doble para el metro
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario
  • Par de rodilleras gratis incluido en este peto
  • Certificado CE
  • Rodilleras gratuitas incluidas
  • Marcado UKCA

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición del contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura normal; Secar tendiendo a la sombra; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta