Bermudas De Trabajo PW3 Holster Black 30 R

N.º do artigo: PW345BKR30
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
Número do artigo PW345BKR30
EAN/GTIN 5036108315222
Número do fabricante PW345BKR30

Descrição

Descripción:

Las bermudas de trabajo, con bolsillos de pistolera, PW3 son un gran añadido a la colección PW3, combinando funcionalidad y elegancia. Un impresionante conjunto de bolsillos multi-funcionales, que incluye bolsillos de pistolera desmontables, bolsillo de identificación, bolsillo para el metro y un bolsillo de fácil acceso en el muslo, proporciona un amplio espacio para cosas. Con características Premium como el lazo para el martillo, panel en la entrepierna y paneles de refuerzo para más duración. La opción ideal para climas cálidos.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Bolsillos de pistolera desmontables por cremallera para mayor versatilidad
  • 9 Bolsillos para mayor capacidad
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Porta identificación ocultable en bolsillo de pistolera
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Bolsillo cargo de acceso fácil
  • Bolsillo doble para el metro
  • Líneas reflectantes para mayor visibilidad
  • Agarre elástico en el interior de la línea de la cintura que ayuda a mantener las prendas de la parte superior del cuerpo en su sitio
  • Bolsillos colgantes para herramientas
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • Cintura con laterales elásticos, para el mayor confort del usuario

Material:

Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Tejido de contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Composición del contraste: Tejido Oxford 600D, 100% Poliéster, cubierto con PU
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta