Pulóver con capucha PW3 Black XL R

N.º do artigo: PW337BKRXL
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
Número do artigo PW337BKRXL
EAN/GTIN 5036108388813
Número do fabricante PW337BKRXL

Descrição

Descripción:

El suéter con capucha PW3 combina un estilo moderno con detalles técnicos para crear una adición cómoda a nuestra gama de sudaderas. El pulóver permite ponerlo y quitarlo fácilmente en entornos de trabajo ocupados.

Característica:

  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Borde ribeteado para un ajuste cómodo
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Bolsillo en la manga
  • Cremalleras premium de color en contraste para mayor estilo
  • Botón de trenca para un ajuste seguro
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta