Chaqueta PW3 Overhead Rain Black M R

N.º do artigo: PW330BKRM
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
Número do artigo PW330BKRM
EAN/GTIN 5036108404025
Número do fabricante PW330BKRM

Descrição

Descripción:

Elegante, funcional y duradera, la PW330 está fabricada con un tejido altamente impermeable, resistente al viento y transpirable que ofrece la máxima protección contra los elementos. Esta chaqueta cuenta con forma ergonómica, bolsillos con cremallera y capucha plegable.

Característica:

  • Impermeable y transpirable con costuras encintadas, para evitar la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Impresión reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Diseñado con un ajuste activo
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Capucha desmontable para mayor practicidad
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Todos los puntos de tensión están reforzados
  • Protector de barbilla con solapa anti-aguaceros interna que proporciona mayor comodidad
  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Costuras encintadas para mayor protección
  • Apertura por cremallera con corchetes de presión ocultos
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 100% Poliéster, cubierto con TPU
Composición de la carcasa: 100% Poliéster, cubierto con TPU
Peso de la carcasa gm: 140
Peso de la carcasa oz: 4
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo a la sombra; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta