Descrição:
Equipada con aislamiento térmico de poco peso, la chaqueta PW3 Square Baffle ofrece una solución de ropa para la intemperie, muy suave y resistente al agua. La singular tecnología del tejido bloquea el calor en el cuerpo creando una barrera térmica para óptimo confort del usuario.
Característica:
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
- Diseño con hechura cómoda
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
- Capucha para mayor protección contra los elementos
- Puños y borde inferior elásticos, para confort y calidez
- Ligero y cómodo
- Nuevo modelo
Material:
Tejido exterior: Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático
Composición de la carcasa: Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático
Tejido del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 60
Peso de la carcasa oz: 2
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 50
Peso del relleno oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;