Chaqueta PW3 Square Baffle Black M R

N.º do artigo: PW329BKRM
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
Tamanho unissexo M

Números de identificação e classificações

Número do artigo PW329BKRM
EAN/GTIN 5036108395439
Número do fabricante PW329BKRM

Descrição

Descripción:

Equipada con aislamiento térmico de poco peso, la chaqueta PW3 Square Baffle ofrece una solución de ropa para la intemperie, muy suave y resistente al agua. La singular tecnología del tejido bloquea el calor en el cuerpo creando una barrera térmica para óptimo confort del usuario.

Característica:

  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • Totalmente forrada y acolchada, para atrapar el calor y aumentar la calidez
  • Diseño con hechura cómoda
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo con cremallera en el pecho
  • 2 bolsillos laterales con cremallera
  • Tiradores de fácil agarre para todas las cremalleras
  • Capucha para mayor protección contra los elementos
  • Puños y borde inferior elásticos, para confort y calidez
  • Ligero y cómodo
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático
Composición de la carcasa: Microfibra 300T 100% Poliéster, acabado antiestático
Tejido del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Tejido de relleno: 100% Poliéster
Composición del relleno: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 60
Peso de la carcasa oz: 2
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Peso del relleno gm: 50
Peso del relleno oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar tendiendo; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta