Descrição:
El chaleco softshell PW3 de alta visibilidad se caracteriza por su moderno y fresco diseño y su elegante hechura contemporánea. El tejido de alta calidad de 3 capas, transpirable, resistente al agua y corta-viento, junto con los múltiples prácticos detalles asegura el que sea una solución obligada para toda una serie de profesionales. La cinta reflectante HiVisTex Pro garantiza el que el usuario destaque entre la multitud.
Característica:
- Transpirable, corta viento resistente al agua
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 4 Bolsillos para mayor capacidad
- Dos bolsillos inferiores
- Bolsillo con cremallera en el pecho
- Bolsillo oculto para el móvil
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Puntadas con color en contraste
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Borde trasero curvado para más protección
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Porta identificación desmontable
- La trabilla soporte conduce sus auriculares desde el interior de su chaqueta a sus oídos.
- 3 capas
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- Certificado CE
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Nuevo modelo
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: M upwards )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
- Waterproof / Breathability (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)
Material:
Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, laminado a un polar de micro-polar 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 310
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 30ºC, proceso muy suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados