Camiseta de manga larga PW3 de alta visibilidad, clase 1 Yellow/Black 4XL R

N.º do artigo: PW312YBR4XL
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
Número do artigo PW312YBR4XL
EAN/GTIN 5036108391134
Número do fabricante PW312YBR4XL

Descrição

Descripción:

La camiseta de manga larga PW3 Class 1 está confeccionada con tejido Cotton Comfort de calidad premium y cinta HiVisTex Pro, que ofrece una excelente libertad de movimiento gracias a su diseño segmentado. Ligera, elegante y transpirable, esta camiseta es la elección perfecta para una protección adicional contra la suciedad.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
  • Aberturas laterales de ventilación para mayor comodidad
  • Cuello redondo
  • Diseño con hechura cómoda
  • Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: Punto 55% Algodón, 45% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 175
Peso de la carcasa oz: 5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta