Descrição:
El chaleco PW3 clase 1 para herramientas tiene un diseño elegante y combina las características premium de nuestra colección PW3, incluyendo la cinta HiVisTex Pro, con la funcionalidad de nuestro duradero tejido de sarga Kingsmill.
Característica:
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- 12 Bolsillos para mayor capacidad
- Abertura frontal por cremallera, para un fácil acceso
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Cintura ajustable para un ajuste perfecto
- Bolsillos colgantes para herramientas
- Porta identificación desmontable
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Acabado premium resistente a manchas repele aceites, agua y suciedad.
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
Material:
Tejido exterior: Titanmill Plus: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados