Descripción:
Esta versátil chaqueta PW3 es apropiada para toda una gran variedad de entornos de trabajo. El tejido de calidad, la soberbia confección y la singular funcionalidad son norma. Las mangas y el polar desmontables por cremallera aseguran que sea una prenda extremadamente adaptable.
Característica:
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- Chaleco de calor interior interactivo
- 6 Bolsillos para mayor capacidad
- Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad
- Chaqueta multi-uso que se puede usar de tres formas
- Ligera y flexible cinta reflectante HiVisTex Pro segmentada para mayor visibilidad
- Puños elásticos, para un firme ajuste
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- El tratamiento Texpel contra manchas repele manchas y suciedad
- Cinta reflectante segmentada termo-soldada para mayor visibilidad
- Cumple la norma EN ISO 20471
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
- Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: 55% Algodón, 45% Poliéster
Tejido del forro: 100% Poliéster
Composición del forro: 100% Poliéster
Tejido de relleno: Relleno 100% Poliéster
Composición del relleno: Relleno 100% Poliéster
Tejido de forro desmontable: Prenda interior: 100% Poliéster
Composición del forro desmontable: Prenda interior: 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 20
Peso de la carcasa oz: 7
Peso del forro gm: 60
Peso del forro oz: 2
Peso del relleno gm: 120
Peso del relleno oz: 3.5
Peso forro desmontable gm: 280
Peso forro desmontable oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No lavar en seco.; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados