Softshell de mujer PW2 (2 capas) Black/Red XL R

N.º do artigo: PW278BDRXL
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
Número do artigo PW278BDRXL
EAN/GTIN 5036108396184
Número do fabricante PW278BDRXL

Descrição

Descripción:

El softshell PW2 para mujer es una excelente opción para vestuario corporativo y es ideal para su personalización por impresión o bordado. Este softshell elástico de dos capas tiene la parte interna de polar para mayor calidez y comodidad, mientras que el tejido mecánicamente elástico aporta facilidad de movimiento. Esta chaqueta cuenta con un montón de detalles técnicos que incluyen un bolsillo interno, codos pre-formados y puños elásticos. El elegante diseño específico para mujer, el sutil detalle de puntadas y color de contraste hacen de esta chaqueta un atractivo añadido a la colección PW2.

Característica:

  • Transpirable, corta viento resistente al agua
  • Forro de micro-polar unido a una cubierta
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Frontal con tapeta antiaguaceros, para proteger contra los elementos
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 2 capas
  • Protector de barbilla, para comodidad y estabilidad
  • 5 Bolsillos para mayor capacidad
  • Bolsillo para el móvil
  • Puño elástico de secado rápido
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Horma de mujer
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: 94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas)
Composición de la carcasa: 94% Poliéster, 6% Elastano, unido a un Micro-polar 100% Poliéster (2 capas)
Peso de la carcasa gm: 280
Peso de la carcasa oz: 8
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; No planchar; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta