Sudadera PW2 de alta visibilidad con cuello redondo Yellow/Black XL R

N.º do artigo: PW277YBRXL
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
Número do artigo PW277YBRXL
EAN/GTIN 5036108356454
Número do fabricante PW277YBRXL

Descrição

Descripción:

La sudadera PW2 de alta visibilidad con cuello redondo se caracteriza por su peculiar diseño con un moderno panel de contraste en el pecho. Ofreciendo una comodidad excepcional, su hechura es amplia y el tejido es suave al tacto. Perfecto como parte de un uniforme e ideal para vestuario corporativo.

Característica:

  • Tejido de punto con parte interior afelpada
  • Cuello redondo
  • Manguitos elásticos para calidez y confort mayores
  • Borde ribeteado para un ajuste cómodo
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Certificado CE
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Marcado UKCA
  • Cintura elástica completa para el mayor nivel de comodidad

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (L-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Peso de la carcasa gm: 300
Peso de la carcasa oz: 9
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta