Descrição:
Con su diseño único, el forro polar de alta visibilidad PW2 tiene un contemporáneo panel de contraste en el pecho para añadir estilo y un ajuste moderno. Confeccionado en forro polar ligero, con tratamiento anti pelusas duradero, y forro de malla, lo que hace que la prenda sea cálida y transpirable.
Característica:
- Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Bolsillos internos para mayor seguridad
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Bolsillos interno para el móvil
- 5 Bolsillos para mayor capacidad
- Certificado CE
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 25 lavados
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Nuevo modelo
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
Norma:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Tejido del forro: Malla 100% Poliéster
Composición del forro: Malla 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 250
Peso de la carcasa oz: 7.5
Peso del forro gm: 80
Peso del forro oz: 3
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 25 lavados