Polar PW2 Black/Zoom Grey XL R

N.º do artigo: PW270BZRXL
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
Número do artigo PW270BZRXL
EAN/GTIN 5036108405367
Número do fabricante PW270BZRXL

Descrição

Descripción:

El forro polar PW2 es único con un diseño distintivo y un contemporáneo panel en contraste en el pecho. Disponible en una selección de colores populares, con un atractivo corte relajado. Perfecta para formar parte de un uniforme e ideal para personalización

Característica:

  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Diseño moderno con líneas de corte limpias
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Duardero tejido de forro polar que no forma bolitas
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
  • Nuevo modelo

Material:

Tejido exterior: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Composición de la carcasa: Polar 100% Poliéster, con tratamiento anti-bolitas
Peso de la carcasa gm: 210
Peso de la carcasa oz: 6
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta