Descripción:
Gafa Premium extremadamente ligera. Fabricada con material de alta tecnología, combinando componentes duros y blandos para asegurar un perfecto ajuste. Diseño envolvente y sello efectivo alrededor de los ojos.
Característica:
- Diseño ligero y envolvente
- Protección superior para el frontal y laterales de la cara
- Aireación por la esponja trasera y tratamiento a las lentes que evita el vaho y el empañado del ocular
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Tira elástica ajustable para la cabeza, para un ajuste perfecto
- Protege contra líquidos y salpicaduras
- Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
- Revestimiento anti-empañado para mayor comodidad del usuario
- Angulo ajustable que permite un mejor ajuste
- 99% de protección UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Envase individual para máquina expendedora
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
Norma:
- EN 166 (1 B 3 4)
- EN 170 (2C-1.2 )
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Policarbonato; TPR;