Descrição:
Este chubasquero de alta visibilidad PW2 está confeccionado con nuestro tejido impermeable 300D para mantenerte seco y seguro. El diseño dinámico emparejado con una buena hechura garantizan comodidad y confianza máximas. El brillante tejido fluorescente combinado con la cinta retro-reflectante aseguran el que Usted esté visible y seguro en el trabajo. Un diseño moderno y versátil con amplio espacio para personalización.
Característica:
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Capucha desmontable
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- 2 bolsillos laterales con cremallera
- Bolsillo oculto para el móvil
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- Certificado CE
- Nuevo modelo
Norma:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Material:
Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados