Descripción:
Manteniéndole a Usted seco y seguro, la chaqueta PW2 Winter proporciona la máxima calidez en tiempo frío. El tejido impermeable 300D y el diseño dinámico emparejados con una buena hechura garantizan comodidad y confianza máximas. El brillante tejido fluorescente combinado con la cinta retro-reflectante aseguran el que Usted esté visible y seguro en el trabajo.
Característica:
- Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
- Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
- 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- Bolsillo interno en el pecho
- Capucha desmontable forrada
- Borde trasero curvado para más protección
- EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
- Borde inferior con cordón de ajuste
- Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Acolchado para aislamiento térmico
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Costuras con puntada doble para una mayor duración
- Trabilla para sujetar fácilmente la radio
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- *Diseño registrado en la Comunidad Europea
- 3 Bolsillos para mayor capacidad
- Capucha ocultable desmontable
- Acceso para impresión para imagen corporativa
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Material:
Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados