Chaqueta PW2 de alta visibilidad Winter Orange/Black XL R

N.º do artigo: PW261OBRXL
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
Número do artigo PW261OBRXL
EAN/GTIN 5036108355334
Número do fabricante PW261OBRXL

Descrição

Descripción:

Manteniéndole a Usted seco y seguro, la chaqueta PW2 Winter proporciona la máxima calidez en tiempo frío. El tejido impermeable 300D y el diseño dinámico emparejados con una buena hechura garantizan comodidad y confianza máximas. El brillante tejido fluorescente combinado con la cinta retro-reflectante aseguran el que Usted esté visible y seguro en el trabajo.

Característica:

  • Impermeable con las costuras encintadas evita la penetración de agua
  • Acabado del tejido extremadamente resistente al agua, el agua forma bolitas que ruedan de la superficie del tejido
  • 2 bolsillos laterales con cremallera para mayor seguridad
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Bolsillo interno en el pecho
  • Capucha desmontable forrada
  • Borde trasero curvado para más protección
  • EN342 Protección contra el frío, certificado hasta -40°C
  • Borde inferior con cordón de ajuste
  • Cuello con forro de polar que atrapa el calor y aumenta la calidez
  • Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
  • Acolchado para aislamiento térmico
  • Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
  • Costuras con puntada doble para una mayor duración
  • Trabilla para sujetar fácilmente la radio
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • *Diseño registrado en la Comunidad Europea
  • 3 Bolsillos para mayor capacidad
  • Capucha ocultable desmontable
  • Acceso para impresión para imagen corporativa
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Material:

Tejido exterior: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Composición de la carcasa: 300D Industry: Tejido Oxford 300D, 100% Poliéster , acabado anti-manchas, doble revestimiento de PU
Tejido del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Composición del forro: 190T: Tafetán 100% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 190
Peso de la carcasa oz: 5.5
Peso del forro gm: 52
Peso del forro oz: 1.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta