Descrição:
Elegante y resistente, el peto PW2 de alta visibilidad proporciona comodidad y prestaciones durante todo el día. Sus numerosos bolsillos ofrecen una excelente seguridad personal. Diseñada con precisión con adornos anti-arañazos y sin metales para una total tranquilidad al trabajar.
Característica:
- Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- 7 Bolsillos para mayor capacidad
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
- El bolsillo porta-identificación puede estar visible u oculto
- Bolsillo doble para el metro
- Costuras con puntada triple para mayor duración
- Accesos laterales fáciles y cómodos
- Certificado CE
- Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Marcado UKCA
- Hechura normal
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;