Peto PW2 Black/Red XL R

N.º do artigo: PW243BDRXL
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
Número do artigo PW243BDRXL
EAN/GTIN 5036108368068
Número do fabricante PW243BDRXL

Descrição

Descripción:

Elegante y resistente, el peto PW2 de alta visibilidad proporciona comodidad y prestaciones durante todo el día. Sus numerosos bolsillos ofrecen una excelente seguridad personal. Diseñada con precisión con adornos anti-arañazos y sin metales para una total tranquilidad al trabajar.

Característica:

  • Duradero tejido de Poliéster/Algodón para altas prestaciones y máximo confort del usuario
  • Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
  • 7 Bolsillos para mayor capacidad
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Lazo para el martillo para mantenerlo con seguridad
  • El bolsillo porta-identificación puede estar visible u oculto
  • Bolsillo doble para el metro
  • Costuras con puntada triple para mayor duración
  • Accesos laterales fáciles y cómodos
  • Certificado CE
  • Extremo ajustable para adaptarse a todas las longitudes de pierna
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Marcado UKCA
  • Hechura normal

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 65% Poliéster, 35% Algodón
Composición de la carcasa: 65% Poliéster, 35% Algodón
Descripción de la carcasa: Confeccionado de 65% Poliéster y 35% Algodón, el tejido Kingsmill™ garantiza altas prestaciones y máxima comodidad. El material está totalmente pre-encogido, cuenta con una retención de color superior y todas las ventajas que Usted pueda esperar de un moderno tejido para ropa laboral.
Peso de la carcasa gm: 245
Peso de la carcasa oz: 7
Lavado: Temp. máx. lavado 60ºC, proceso normal; No usar blanqueante; Secadora, temperatura baja; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 150ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta