Camiseta PW2 Hi-Vis, de alta visibilidad, manga larga Yellow/Black XL R

N.º do artigo: PW221YBRXL
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
Número do artigo PW221YBRXL
EAN/GTIN 5036108413300
Número do fabricante PW221YBRXL

Descrição

Descripción:

La camiseta de alta visibilidad PW2 con manga larga es única por su distinguido diseño, con un moderno panel de contraste en el pecho. Confeccionada con el transpirable tejido premium Cotton Comfort para el máximo confort del usuario. Perfecta como parte de un uniforme e ideal para vestuario corporativo.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Cuello acanalado
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo
  • Marcado UKCA
  • Certificado CE
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Nuevo modelo

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: 55% Algodón, 45% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 144
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta