Descrição:
El polo de alta visibilidad PW2 con manga larga es único por su distinguido diseño, con un moderno panel de contraste en el pecho. Confeccionado con el transpirable tejido premium Cotton Comfort para el máximo confort del usuario. Perfecto como parte de un uniforme e ideal para vestuario corporativo.
Característica:
- Tejido que absorbe la humedad y retira eficazmente la humedad de la piel.
- Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
- 100% libre de metales
- Ideal para personalización e imagen corporativa
- El diseño ajustado es entallado pero no restrictivo
- Colores en contraste para mayor distinción
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
- Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
- Diseño anti-arañazos con piezas metálicas no expuestas al exterior
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Nuevo modelo
Norma:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Material:
Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: 55% Algodón, 45% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 144
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados