Camiseta de alta visibilidad PW2 de manga corta Orange/Black 4XL R

N.º do artigo: PW213OBR4XL
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
Número do artigo PW213OBR4XL
EAN/GTIN 5036108356201
Número do fabricante PW213OBR4XL

Descrição

Descripción:

La camiseta de manga corta de alta visibilidad PW2 es única por su distinguido diseño, con un moderno panel de contraste en el pecho. Confeccionada con el transpirable tejido premium Cotton Comfort para el máximo confort del usuario. Perfecta como parte de un uniforme e ideal para vestuario corporativo.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Cuello acanalado
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Certificado según la EN ISO 20471 tras 50 lavados
  • Cumple la norma RIS 3279-TOM de los ferrocarriles ingleses (sólo naranja)
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: 55% Algodón, 45% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 144
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso suave; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; No planchar; No lavar en seco.; Máximo 50 lavados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta