Camiseta PW2 de manga corta Black/Zoom Grey L R

N.º do artigo: PW211BZRL
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
Número do artigo PW211BZRL
EAN/GTIN 5036108357703
Número do fabricante PW211BZRL

Descrição

Descripción:

Moderna camiseta PW2 diseñada con hechura activa, confeccionada con tejido premium de poli-algodón que le mantendrá fresco, seco y confortable durante todo el día. Sus detalles clave incluyen un moderno diseño con paneles en contraste, ideal para personalización.

Característica:

  • Tejido transpirable y absorbente de humedad, que ayuda a mantener el cuerpo caliente, fresco y seco
  • Alto contenido en algodón, para mayor comodidad
  • Ideal para personalización e imagen corporativa
  • Ligero y cómodo
  • Diseño entallado para un confort excepcional
  • Colores en contraste para mayor distinción
  • Diseño moderno con líneas de corte limpias
  • Máx. 50 lavados
  • Tejido clasificado UPF 40+ que bloquea el 98% de los rayos UV
  • Nuevo color
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos

Material:

Tejido exterior: Kingsmill Polycotton 55% Algodón, 45% Poliéster
Composición de la carcasa: 55% Algodón, 45% Poliéster
Peso de la carcasa gm: 144
Peso de la carcasa oz: 4.5
Lavado: Temp. máx. lavado 40ºC, proceso normal; No usar blanqueante; No usar secadora; Secar escurriendo tendiendo; Planchar máximo 110ºC; No lavar en seco.;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta