Descripción:
La pantalla Arc Flash ofrece protección como producto de Clase 1 y VLT Clase 0 según las normas GS-ET-29 y E DIN 58118. Proporciona la máxima transmitancia de luz y un ″reconocimiento de color mejorado″ según la norma EN170. Consta de una pantalla facial con un soporte para gorras con ranuras. Es compatible con todos los cascos Portwest pero se recomienda su uso con cascos aprobados para protección contra arco eléctrico al máximo nivel esperado.
Característica:
- Protección superior para el frontal y laterales de la cara
- Posición retraída para uso intermitente
- Adaptador universal con ranuras
- Protección contra el arco eléctrico 4kA
- pra ser usado con cascos no ventilados de categoría III
- CE-CAT III
- Certificado CE
Norma:
- GS ET 29 Class 1 (8-1-0)
- EN 166 (1 B 8 3 )
- EN 170 (2C-1.2 )
Material:
Material: Policarbonato; Nylon;