Descripción:
Experimente una comodidad y protección insuperables con nuestra innovadora gorra anti-golpes. Su diseño súper ligero y su exclusivo revestimiento interior proporcionan transpirabilidad y confort superiores, mientras que la espuma EPP garantiza una protección óptima contra los impactos. Con un confortable forro adicional para mayor suavidad, este gorra chichonera es la elección perfecta para su uso durante toda la jornada. Disponible en cuatro colores populares, es la combinación definitiva de estilo y seguridad.
Característica:
- Gorra antigolpes de estilo premium con una innovadora carcasa de plástico
- Múltiples orificios de ventilación en la carcasa de plástico y malla superior en la tapa
- Carcasa de PE duradera y resistente a impactos
- Revestimiento de espuma EPP para una máxima protección contra impactos
- Almohadillado extra para un confort superior
- Color para visibilidad con luz diurna
- Ligera
- Líneas reflectantes para mayor visibilidad
- Visera media (5cm), ideal para todo uso
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
Norma:
Material:
Material: HDPE; Polipropileno expandido (EPP) ; Poliéster;