Descripción:
El casco de montañero Height Endurance es la última evolución de nuestra colección Height Endurance. Este casco aireado, sin visera, está diseñado para múltiples aplicaciones. Es ideal para trabajar en altura, operaciones de rescate y actividades de escalada. Gracias a su esponja interior de EPS, este modelo está certificado según la norma EN 12492. El arnés textil de 6 puntos, la banda de sudor técnica y la ruleta aseguran el óptimo ajuste. Cuenta con una amplia variedad de accesorios disponibles.
Característica:
- Diseño especial para trabajar en altura
- Barboquejo tipo Y de 4 puntos
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Esponja interior de Poliestireno expandido
- Color para visibilidad con luz diurna
- Ligera y robusta
- Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
- Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 12492
- EN 397 (Impact/Penetration/-30°C)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS C)
Material:
Material: ABS; EPS ( Poliestireno expandido);