Casco Height Endurance ventilado Yellow R

N.º do artigo: PS63YER
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
Número do artigo PS63YER
EAN/GTIN 5036108309160
Número do fabricante PS63YER

Descrição

Descripción:

Nuestro casco Endurance de altura superior está disponible en una versión ventilada, para un flujo de aire adicional. Ligero, cómodo y compacto, este casco sin visera está diseñado para trabajar en altura. Entre sus ingeniosas características se incluyen una carcasa ABS, 6-pointés de suspensión textil de puntos, ajuste de trinquete de rueda, talla 52-63cm. Banda de sudoración técnica y correa de barbilla de puntos (estilo Y) con protector de barbilla de goma suave incluido.

Característica:

  • Diseño especial para trabajar en altura
  • Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
  • Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
  • Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
  • Barboquejo tipo Y de 4 puntos
  • Ligera y robusta
  • Color para visibilidad con luz diurna
  • Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
  • Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • Certificado CE

Norma:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)

Material:

Material: ABS;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta