Descripción:
Casco de seguridad sin aireación para uso seguro en instalaciones de baja tensión, con arnés de plástico de 6 puntos, con regleta deslizante para ajuste del tamaño. Cuenta con una visera regular, ranuras laterales universales y canalillo para la lluvia. Incluye banda para el sudor.
Característica:
- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Arnés plástico de suspensión de 6 puntos para uso confortable, seguridad y fácil limpieza
- Banda de tamaño ajustable para la cabeza con sistema tira
- Banda para el sudor incluida para mayor comodidad de uso
- Cubierta de casco con canal para la lluvia
- Adaptador universal con ranuras
- Ligera
- CE-CAT III
- Cubierta de casco hecha de HDPE
- Diseño de visera regular
- Ranuras laterales universales (30mm)
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 397 (-10°C / +50°C)
- EN 50365 Class:0
Material:
Material: HDPE;