Casco Work Safe Orange R

N.º do artigo: PS61ORR
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
Número do artigo PS61ORR
EAN/GTIN 5036108403288
Número do fabricante PS61ORR

Descrição

Descripción:

Casco de seguridad sin aireación para uso seguro en instalaciones de baja tensión, con arnés de plástico de 6 puntos, con regleta deslizante para ajuste del tamaño. Cuenta con una visera regular, ranuras laterales universales y canalillo para la lluvia. Incluye banda para el sudor.

Característica:

  • Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
  • Arnés plástico de suspensión de 6 puntos para uso confortable, seguridad y fácil limpieza
  • Banda de tamaño ajustable para la cabeza con sistema tira
  • Banda para el sudor incluida para mayor comodidad de uso
  • Cubierta de casco con canal para la lluvia
  • Adaptador universal con ranuras
  • Ligera
  • CE-CAT III
  • Cubierta de casco hecha de HDPE
  • Diseño de visera regular
  • Ranuras laterales universales (30mm)
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 397 (-10°C / +50°C)
  • EN 50365 Class:0

Material:

Material: HDPE;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta