Casco de seguridad Expertline (regleta) Yellow R

N.º do artigo: PS60YER
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
  • Regulação do alcance: Exento de silicona
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
Cor amarillo
Material do capacete HDPE
Norma DIN EN 397
Regulação do alcance Exento de silicona
Resistência ao frio -10 °C
Suporte de suspensão têxtil de 6 pontos
Tipo de produto Schutzhelm

Números de identificação e classificações

Número do artigo PS60YER
EAN/GTIN 5036108390748
Número do fabricante PS60YER
Número L L01840 316

Descrição

Descripción:

Nuestro casco de seguridad industrial ligero está diseñado para ofrecer un confort y una protección óptimos. Con orificios de ventilación en la cubierta del casco, permite una excelente circulación del aire, manteniendo fresca la cabeza del usuario. El arnés de plástico de 6 puntos con regleta deslizante garantiza un ajuste seguro y regulable, mientras que el diseño de cubierta con la trasera extendida proporciona una mayor protección de la nuca. El casco también cuenta con ranuras laterales universales, un canalón para la lluvia y un diseño de visera regular. Con una banda para el sudor incluida para mayor comodidad, este casco es una opción fiable para un entorno de trabajo seguro y cómodo.

Característica:

  • Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
  • Ligera
  • Arnés plástico de suspensión de 6 puntos para uso confortable, seguridad y fácil limpieza
  • Cubierta de casco con canal para la lluvia
  • Diseño parte trasera del casco alargada para una mayor protección de la nuca
  • Banda para el sudor incluida para mayor comodidad de uso
  • Banda de tamaño ajustable para la cabeza con sistema tira
  • Cubierta de casco hecha de HDPE
  • Diseño de visera regular
  • Ranuras laterales universales (30mm)
  • Nuevo modelo
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Material:

Material: HDPE; LDPE;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta