Descripción:
El soporte de visor para casco, con ranura universal de tamaño europeo (30 mm), se puede utilizar en los cascos Endurance y Height Endurance. Permite la posición de visor retirado y puede combinar el uso simultáneo de pantalla y orejeras de clip. Compatible con las pantallas de recambio PW92, PW94 y PW99.
Característica:
- Adaptador universal con ranuras
- Colocación fácil
- Posición retraída para uso intermitente
- Repuesto de pantalla sencillo y seguro
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
Norma:
- EN 166 (F)
- EN 1731 (F)
- ANSI/ISEA Z87
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: ABS;