Descripción:
Nuestro exitoso modelo de casco Expertbase está ahora disponible con ruleta de ajuste, talla 55-62cm. Casco con cubierta de Polipropileno de alta densidad y arnés plástico de suspensión de 4 puntos. Incluye suave banda para el sudor. Piezas de recambio disponibles.
Característica:
- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Arnés textil de suspensión de 4 puntos para mayor comodidad de uso y seguridad
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Suave banda esponjosa para el sudor incluida
- Compatible con las orejeras con clip PW42 y PS42
- Disponibles en múltiples combinaciones de colores
- Propiedades eléctricas (440V ac)
- Accesorios compatibles disponibles
- Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
- Deformación lateral
- CE-CAT III
- Certificado CE
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 397 (-10°C / +50°C, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
Material:
Material: PP; PE; Cinchas textiles; Nylon;
Información sobre el material: PP - Polipropileno; PE - Polietileno;