{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades do capacete | Elektrische Isolierung | |
Cor | blanco | |
Tamanho | 55 cm - 62 cm | |
Material do capacete | PP | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Regulação do alcance | Cerrojo | |
Resistência ao frio | -10 °C | |
Homologação até V | 1000Vac | |
Suporte de suspensão têxtil de 6 pontos | no | |
Tipo de produto | Schutzhelm |
Número do artigo | PS57WHR | |
EAN/GTIN | 5036108327515 | |
Número do fabricante | PS57WHR |