Casco Expertbase Wheel Royal Blue R

N.º do artigo: PS57RBR
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
Número do artigo PS57RBR
EAN/GTIN 5036108327492
Número do fabricante PS57RBR

Descrição

Descripción:

Nuestro exitoso modelo de casco Expertbase está ahora disponible con ruleta de ajuste, talla 55-62cm. Casco con cubierta de Polipropileno de alta densidad y arnés plástico de suspensión de 4 puntos. Incluye suave banda para el sudor. Piezas de recambio disponibles.

Característica:

  • Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
  • Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
  • Arnés textil de suspensión de 4 puntos para mayor comodidad de uso y seguridad
  • Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
  • Suave banda esponjosa para el sudor incluida
  • Compatible con las orejeras con clip PW42 y PS42
  • Disponibles en múltiples combinaciones de colores
  • Propiedades eléctricas (440V ac)
  • Accesorios compatibles disponibles
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • Deformación lateral
  • CE-CAT III
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 397 (-10°C / +50°C, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0

Material:

Material: PP; PE; Cinchas textiles; Nylon;
Información sobre el material: PP - Polipropileno; PE - Polietileno;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta