Casco Endurance White R

N.º do artigo: PS55WHR
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
  • Propriedades do capacete: Elektrische Isolierung; Schutzeigenschaft bis -30 °C
  • Regulação do alcance: Cerrojo
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
Propriedades do capacete Elektrische Isolierung; Schutzeigenschaft bis -30 °C
Cor blanco
Tamanho 52 cm - 63 cm
Material do capacete ABS
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regulação do alcance Cerrojo
Resistência ao frio -30 °C
Homologação até V 1000Vac
Tipo de produto Schutzhelm

Números de identificação e classificações

Número do artigo PS55WHR
EAN/GTIN 5036108258956
Número do fabricante PS55WHR
Número L L01840 291

Descrição

Descrição:

Casco de resistencia con carcasa ABS ventilada que incorpora un arnés de suspensión textil de puntos con ajuste de talla mediante trinquete de rueda y se vende con una correa de barbilla de puntos incluida.

Característica:

  • Cubierta de casco aireada para permitir la circulación de aire refrescando la cabeza del usuario
  • Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
  • Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
  • Barboquejo tipo Y de 4 puntos
  • Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
  • Disponibles en múltiples combinaciones de colores
  • Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • Deformación lateral
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C/+50°C, LD)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
  • AS/NZS 1801

Material:

Material: ABS;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta