Casco Endurance Plus Yellow R

N.º do artigo: PS54YER
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
  • Propriedades do capacete: Elektrische Isolierung
  • Regulação do alcance: Exento de silicona
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
Propriedades do capacete Elektrische Isolierung
Cor amarillo
Material do capacete ABS
Norma DIN EN 397; DIN EN 50365
Regulação do alcance Exento de silicona
Resistência ao frio -30 °C
Homologação até V 1000Vac
Resistência a salpicos de metal fundido (MM)
Suporte de suspensão têxtil de 6 pontos
Tipo de produto Schutzhelm

Números de identificação e classificações

Número do artigo PS54YER
EAN/GTIN 5036108272778
Número do fabricante PS54YER
Número L L01840 782

Descrição

Descrição:

El casco Endurance Plus con carcasa de ABS sin ventilación cuenta con un arnés de suspensión textil de puntos con ajuste de tamaño mediante trinquete de rueda y se vende con una correa de barbilla de puntos incluida.,

Característica:

  • Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
  • Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
  • Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
  • Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
  • Barboquejo incluido
  • Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
  • Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
  • Propiedades eléctricas (440V ac)
  • Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
  • CE-CAT III
  • Protección contra metal fundido
  • Deformación lateral
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN 397 (-30°C / +50°C, MM, LD, 440V a.c.)
  • EN 50365 Class:0
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS E)
  • AS/NZS 1801

Material:

Material: ABS;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta