Descripción:
Diseñado para ser utilizado especialmente cuando se trabaja en altura. Ligero y cómodo, este casco sin visera es compacto, con carcasa de ABS sin ventilación, arnés de confort textil de 6 puntos y ajuste de trinquete de rueda, talla 52-63cm. Banda de sudoración técnica mejorada y correa de barbilla de puntos (estilo Y) con protector de barbilla de goma suave incluido.
Característica:
- Diseño especial para trabajar en altura
- Aislamiento eléctrico hasta 1000 V a.c. o 1.500V cc (EN50365)
- Cubierta de casco sin ventilación para su utilización segura en aplicaciones eléctricas
- Arnés textil de suspensión de 6 puntos para mayor seguridad y comodidad del usuario
- Banda ajustable para la cabeza con sistema de rueda
- Barboquejo incluido
- Hasta 7 años de vida útil desde la fecha de fabricación (siempre que no tenga daños)
- Compatible con las orejeras con clip PW47 y PS47
- Compatible con el soporte de pantalla para casco PS58
- Ligera y robusta
- Color para visibilidad con luz diurna
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
Norma:
- EN 397 (-30°C/+50°C)
- EN 50365 Class:0
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )
Material:
Material: ABS;