{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades do capacete | Elektrische Isolierung | |
Cor | naranja | |
Tamanho | 52 cm - 63 cm | |
Material do capacete | ABS | |
Norma | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Regulação do alcance | Exento de silicona | |
Resistência ao frio | -30 °C | |
Homologação até V | 1000Vac | |
Suporte de suspensão têxtil de 6 pontos | sí | |
Tipo de produto | Schutzhelm |
Número do artigo | PS53ORR | |
EAN/GTIN | 5036108262595 | |
Número do fabricante | PS53ORR |