Descrição:
En color de alta visibilidad. Este producto es compatible con los cascos Endurance, Height Endurance, Peak View y con el PS51. Advertencia: la atenuación varía dependiendo del tipo de casco que se usa con el protector.
Característica:
- Excelente atenuación
- Colocación fácil
- Color para visibilidad con luz diurna
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Posición retraída para uso intermitente
- Compatible con los cascos Endurance y Height Endurance
- Compatible con los cascos Peak View
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
Norma:
- EN 352-3 (SNR 27dB)
- ANSI S3.19 (NRR 24dB)
- AS/NZS 1270 (SLC(80) 22dB - Class 4)
Material:
Material: ABS; Poliestireno; Mono PU; Acero inoxidable; PU de densidad única;