Descripción:
La orejera HV Extreme forma parte de nuestra nueva generación de orejeras premium. Con una banda de PU acolchada para la cabeza, proporciona máximo confort durante largos periodos de uso. Sus copas ajustables con doble pin ofrecen un ajuste seguro. El excelente rendimiento de atenuación proporciona una protección superior contra ruidos dañinos y la banda reflectante y acolchada para la cabeza ofrece lo máximo en confort.
Característica:
- Excelente atenuación
- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Adorno reflectante para mayor visibilidad y seguridad
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Colores en contraste para mayor distinción
- Certificado CE
- CE-CAT III
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
Norma:
- EN 352-1:2002 (SNR 36dB)
- ANSI S3.19 (NRR 30dB)
Material:
Material: ABS; Espuma de PU; Neopreno; Acero al carbono; Nylon; Espuma