Protector auditivo de alta visibilidad Super Yellow R

N.º do artigo: PS41YER
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
Número do artigo PS41YER
EAN/GTIN 5036108257263
Número do fabricante PS41YER

Descrição

Descripción:

Color de alta visibilidad. Se pliega, para evitar la contaminación externa, al tamaño de la palma de la mano.

Característica:

  • Color para visibilidad con luz diurna
  • Se dobla hasta el tamaño de la palma para un transporte mejor y poder mantenerla limpia
  • Ligero y cómodo
  • Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
  • Certificado CE
  • CE-CAT III
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora

Norma:

  • EN 352-1 (SNR 30dB)
  • ANSI S3.19 (NRR 25dB)
  • AS/NZS 1270 (SLC(80) 31dB - Class 5)

Material:

Material: HIPS (Poliestireno de alto impacto); Espuma de PU; Polioximetileno; Acero inoxidable;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta