Descripción:
Este nuevo y exclusivo diseño con moderna media montura de color antracita ofrece una excelente protección y comodidad gracias a su peso ligero, sus patillas flexibles y aireadas y su pieza nasal de goma supersuave. Mayor comodidad gracias al recubrimiento de lente antirrayado y antivaho con calificación KN en las opciones de lente transparente, ahumada y ámbar. ,,
Característica:
- Elegante modelo de media montura
- Muy ligera para su uso durante largos periodos
- Protección frontal moldeada
- Patillas flexibles para mayor comodidad
- Elegantes patillas laterales de dos colores
- Pieza nasal de TPR suave para un ajuste universal
- Libre de metales
- Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
- Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
- 99% de protección UV
- Certificado CE
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonato;