Gafas Ultra Light Smoke R

N.º do artigo: PS35SKR
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
Número do artigo PS35SKR
EAN/GTIN 5036108413331
Número do fabricante PS35SKR

Descrição

Descripción:

Gafas de seguridad extremadamente ligeras, que pesan sólo 16,8 gramos. Patillas finas para confort sin presión durante toda la jornada. Lente envolvente, de una única pieza, con puente nasal moldeado. Libre de metales. ,

Característica:

  • Muy ligera para su uso durante largos periodos
  • Diseño ligero y envolvente
  • Patillas delgadas para óptimo confort cuando se trabaja con protectores auditivos
  • Gafas panorámicas de una lente
  • No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
  • Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
  • 99% de protección UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonato;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta