Gafas Neon Safety Smoke R

N.º do artigo: PS34SKR
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
  • Material da lente: Policarbonato
  • Versão: Überbrille
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
Material da lente Policarbonato
Versão Überbrille
Norma EN 166; EN 170
Tipo de produto Überbrille

Números de identificação e classificações

Número do artigo PS34SKR
EAN/GTIN 5036108309931
Número do fabricante PS34SKR

Descrição

Descripción:

Nuestras gafas de seguridad Neon cuentan con detalles de color en contraste y un diseño envolvente con protección a cejas y laterales, para seguridad y campo de visión mayores. Ligeras y con patillas de longitud ajustable (5 diferentes posiciones), las gafas Neon cuentan con suaves patillas para ofrecer una comodidad optimizada al usuario.

Característica:

  • Lente curvada de una única pieza con puente nasal moldeado
  • Duradero y resistente a impactos
  • Elegantes patillas laterales de dos colores
  • Ligero y cómodo
  • Patillas flexibles para mayor comodidad
  • Patillas extensibles para un seguro y confortable ajuste
  • 99% de protección UV
  • Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1)

Material:

Material: Policarbonato; Nylon; TPR;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta