Descrição:
Gafa de seguridad de calidad Premium, con lente inyectada, que es resistente y robusta, con una excelente visión panorámica y suave interior esponjoso para mayor comodidad y protección adicional contra golpes. El modelo Impervious lleva un innovador recubrimiento oleofóbico y repelente de suciedad, que ayuda a mantener limpia la lente en condiciones de trabajo muy extremas. Con ancha banda elástica ajustable. Ventilación indirecta.
Característica:
- Tratamiento oleofóbico y repelente de la suciedad que ayuda a mantener la lente limpia y la visión intacta
- Ventilación indirecta
- Cierre por tira ajustable, para un tallaje flexible
- Para protección contra impactos de energía media
- Protege contra líquidos y salpicaduras
- No magnético - libre de níquel y materiales ferrosos
- Recubrimiento anti-arañazos, para más duración
- Revestimiento anti-empañado para mayor comodidad del usuario
- 99% de protección UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
Norma:
- EN 166 (1 B 3)
- EN 170 (2C-1.2 )
- AS/NZS 1337.1
Material:
Material: Policarbonato; PP; TPR; Poliéster; Nylon;