Descripción:
Este modelo se basa en la popular gafa de seguridad envolvente PS27, que incorpora una junta de espuma adicional y una cinta elástica para la cabeza para una mayor protección y un ajuste más seguro. Las patillas flexibles y los extremos de las patillas suaves y antideslizantes ofrecen un ajuste cómodo durante un uso prolongado. Los recubrimientos en ambos lados de la de lente, certificados KN, garantizan una visión excelente en las variantes transparente, ámbar y ahumada. Este modelo está libre de metales.
Característica:
- Diseño ligero y envolvente
- La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
- Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica
- Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
- Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
- Libre de metales
- Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
- Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
- 99% de protección UV
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora
- Nuevo modelo
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-1.7 (light mirror))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Material:
Material: Policarbonato; TPE; Elástico;