Gafas de seguridad Tech Look Pro KN Amber R

N.º do artigo: PS28AMR
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
  • Material da lente: Polycarbonat
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
Série Tech Look Pro
Material da lente Polycarbonat
Norma EN 166; EN 170
Tipo de produto Schutzbrille

Números de identificação e classificações

Número do artigo PS28AMR
EAN/GTIN 5036108422135
Número do fabricante PS28AMR

Descrição

Descripción:

Este modelo se basa en la popular gafa de seguridad envolvente PS27, que incorpora una junta de espuma adicional y una cinta elástica para la cabeza para una mayor protección y un ajuste más seguro. Las patillas flexibles y los extremos de las patillas suaves y antideslizantes ofrecen un ajuste cómodo durante un uso prolongado. Los recubrimientos en ambos lados de la de lente, certificados KN, garantizan una visión excelente en las variantes transparente, ámbar y ahumada. Este modelo está libre de metales.

Característica:

  • Diseño ligero y envolvente
  • La esponja desmontable ofrece protección adicional contra golpes y polvo
  • Doble forma de uso, con las clásicas patillas o con ancha goma elástica
  • Patillas coinyectadas, bicolor y extremadamente flexibles para el máximo confort
  • Suave puente nasal para un firme y cómodo ajuste
  • Libre de metales
  • Tratamiento de recubrimiento anti-rayadura de alto nivel, certificado y marcado K sobre las lentes.
  • Tratamiento de recubrimiento anti-vaho de alto nivel, certificado y marcado N sobre las lentes.
  • 99% de protección UV
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Material:

Material: Policarbonato; TPE; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta